Pompe à chaleur air/eau Inverter monobloc R290, reversible, ALEZIO M COMPACT R290 13 TR/E, composée d'une unité ext. MONO AWHP3R 13TR, d'un module int. MIV-M /E, d'un ballon 180HPSL EVO, d'un kit hydaulique EVO et d'un kit de raccordement
Simplicité d'installation : pas d'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes nécessaire et absence de contrôle d'étanchéité. Haute performance : maintien d'un départ d'eau à 75°C jusqu'à -10°C. Solution avec eau chaude sanitaire intégrée. Polyvalence : capacité de gestion d'une bouteille de découplage, jusqu'à 2 circuits (via option). Intuitive : régulation E-Pilot avec texte clair
Pompe à chaleur air/eau réversible haute température "monobloc". . Pour chauffage par radiateurs, chauffage et rafraîchissement par plancher chauffant/rafraîchissant et production ECS . Limitation du courant de démarrage par la technologie INVERTER . Module hydraulique intérieur composé de :
- Régulation E-Pilot en texte clair permettant un accès à l'ensemble des paramètres, la gestion multi circuits - Vase d'expansion de 8 litres, purgeur automatique, soupape de sécurité, capteur de pression électronique, débitmètre, filtre magnétique et appoint électrique de 6kW étagé . Module extérieur composé de : Circulateur, vase d'expansion de 8 litres, compresseur inverter, évaporateur et condenseur . La sonde extérieure est livrée avec le module intérieur . Kit hydraulique composé de : Vannes d'arrêt, soupape de sécurité 7 bar, vanne d'inversion, disconnecteur
Alezio m
Gamme
Multiple de vente
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
COP à 7/35 °C selon EN 14511
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)
type de réfrigérant
Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (55 °C) dans des conditions moyennes
Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (35 °C) dans des conditions moyennes
ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)
ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511
charge en fluide réfrigérant préchargé
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU)
profil de soutirage
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511
tension de raccordement
fréquence